曜日別特売

フレキシブルストレージ

フレキシブルストレージ - グリーンライフフレキシブルストレージ - グリーンライフフレキシブルストレージ - グリーンライフフレキシブルストレージ - グリーンライフフレキシブルストレージ - グリーンライフフレキシブルストレージ - グリーンライフ

11段階調節可能なハーフ棚仕様で、用途に合わせて自由に棚の高さを変更可能。観音開きの両扉式で大きな荷物でも取り出しがスムーズに行えます。

用途屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫付属品棚板×4、鍵材質本体:スチール(溶剤塗装)質量(kg)40.5マットブラック高さ(mm)1620奥行(mm)730間口(mm)750耐荷重(kg)底板:約80、棚板:約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)747×680×1550有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)620×1495棚板寸法(mm)約370×350入数2扉形式観音開き内容量1台
取扱説明書:(2.01MB)
注意
※収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しないでください。
※重い物は下部に収納し、棚板には10kg以上載せないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
37479480FLS-162HT(MBK)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,950/税込¥4,345
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする