アイワ金属
スライドレール クアドロタイプ
システムキッチンなどにも採用されている動きのスムーズなスライドレール
力を入れて持ち上げると取付ブロックがはずれて脱着できます
仕様
片トラベル
材質
レール:スチール、ケージ:樹脂
寸法(mm)
550、引き残し:104
耐荷重(kg)
25
引出し寸法(mm)
540(標準規定サイズ)
スライド寸法(mm)
436
入数
左右1セット
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478204
AP-1165N
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください