曜日別特売

スライドレール ローラータイプ

スライドレール ローラータイプ - アイワ金属スライドレール ローラータイプ - アイワ金属

引き出しの底にとりつけるポピュラーなタイプ
持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことができます
いっぱいまで引き出すと軽くロックできます

仕様片トラベル材質本体:スチール、ローラー:樹脂寸法(mm)400、引き残し:85耐荷重(kg)25引出し寸法(mm)400(標準規定サイズ)スライド寸法(mm)315入数左右1セット内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478220AP-1103W
1,420
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする