アイワ金属
ドアストッパーMARU
持ち手のついたドアストッパー
持ち手がついているので、使用時に手が汚れません
使わないときにそのまま置いてもおしゃれなフォルム
種別
補助板付
材質
エラストマー樹脂、PP
タイプ
差し込みタイプ
すきま(mm)
ドア下:5~30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478527
AP-3011L
ライトグリーン
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
37478536
AP-3011R
レッド
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください