曜日別特売

スタックボックス 幅20cm×奥行38.8cm

スタックボックス 幅20cm×奥行38.8cm - アイリスオーヤマスタックボックス 幅20cm×奥行38.8cm - アイリスオーヤマスタックボックス 幅20cm×奥行38.8cm - アイリスオーヤマスタックボックス 幅20cm×奥行38.8cm - アイリスオーヤマスタックボックス 幅20cm×奥行38.8cm - アイリスオーヤマスタックボックス 幅20cm×奥行38.8cm - アイリスオーヤマ

ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。

材質プリント紙化粧パーティクルボードオフホワイト質量(g)3500耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10内寸(mm)約170×271×248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×388×305スタッキング3段まで内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37482815STB-200D
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする