アイリスオーヤマ
スタックボックス 幅40cm 棚付き
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる棚付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。棚にはA4サイズが横置きでき、書類の整理に便利です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)
5140
耐荷重(kg)
全体28、天板10、棚板1枚あたり4
棚板数(枚)
可動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×287×305
棚板寸法(mm)
約375×267
スタッキング
3段まで
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37482885
STB-400T
ナチュラル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
37482894
STB-400T
ブラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
37482910
STB-400T
オフホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください