アイリスオーヤマ
スタックボックス 幅40cm 引出付き
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる引出付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。引出しは、小物の整理に便利な2段タイプです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)
6520
耐荷重(kg)
全体16、天板10、引出1個あたり3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×287×305
引出し内寸法(mm)
約339×237×93
スタッキング
3段まで
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37482919
STB-400H
ナチュラル
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
37482928
STB-400H
ブラウン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
37482937
STB-400H
オフホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください