曜日別特売

シンプルウッドデスク 幅約80cm

シンプルウッドデスク 幅約80cm - アイリスオーヤマシンプルウッドデスク 幅約80cm - アイリスオーヤマシンプルウッドデスク 幅約80cm - アイリスオーヤマ

【幅80cm×奥行35cm】【2口コンセント付き】スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。2口コンセント付きで、ノートパソコンでの作業も可能です。オープンタイプで使いやすい収納棚付きです。床傷付き防止フェルトが付いています。

材質プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)800質量(kg)11.45高さ(mm)700質量(g)11450奥行(mm)350定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)全体:25、天板:20、棚板:5棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約754×300×70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×350×700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483016WDK-800ブラック/アッシュグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483007WDK-800ウォームホワイト/ライトナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37483007WDK-80011497721WDK-800WDK-800 ウッドデスク アイリスオーヤマ 11497721ウッドデスクアイリスオーヤマ1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする