曜日別特売

【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き

【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ【モニター台付き】シンプルウッドデスク 幅80cm×奥行55cm ケーブル収納付き - アイリスオーヤマ

【幅80cm×奥行55cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスク モニター台付です。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。

材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、モニター台天板・ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)800質量(kg)14.97高さ(mm)820質量(g)14970奥行(mm)550耐荷重(kg)デスク(天板):約50kg、モニター台(天板)約10、スマホスタンド部:約1、ケーブル収納部:約2天板高さH(mm)700本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×550×820内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483095CSD-800Mライトナチュラル/ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483104CSD-800Mライトナチュラル/ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483120CSD-800Mブラック/ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする