曜日別特売

折りたたみベッド

折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ

【組立不要】すぐに使える折りたたみベッドです。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40.5cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。背もたれは14段階リクライニング可能です。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。

材質スチール、ポリエステルブラックサイズシングル高さ(mm)マット面まで:約405、ベッド下:約255質量(g)31500種類折りたたみリクライニングベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1990×405機能リクライニング(手動)、キャスター付、安全ストッパー付コイル465個コイル径(mm)線径:約1.8折りたたみ寸法(mm)約990×380×1100マット厚(mm)約150リクライニング14段階最大使用者体重(kg)約90マット寸法(mm)約930×1990×150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483138OTB-PSN
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,200/税込¥4,620
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする