曜日別特売

折りたたみ電動リクライニングベッド

折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ

【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、理想的な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。

材質スチール、ポリエステルブラックサイズシングル高さ(mm)マット面まで:約405、ベッド下:約255質量(g)38500種類折りたたみ電動リクライニングベッド消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1990×405電源コード(m)専用ACアダプター:約3電源電圧(V)DC29(専用ACアダプター使用)機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付AC電源アダプタ(V)電源入力:AC100-240、50-60Hz、2.4A、 出力:DC29、4Aコイル465個コイル径(mm)線径:約1.8折りたたみ寸法(mm)約990×380×1100マット厚(mm)約150リクライニング背もたれ無段階調節最大使用者体重(kg)約90マット寸法(mm)約930×1990×150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483147OTB-PDN
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,200/税込¥4,620
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする