曜日別特売

折りたたみ電動リクライニングベッド

折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド - アイリスオーヤマ

【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。リモコンを押すとワンタッチでリクライニングが可能です。リモコンが収納できるポケット付きです。指挟みなどの事故を防止する安全設計です。ベッドの移動や開閉に便利なストレートタイプのサイドグリップが1本付属されています。左右、どちらでも取り付けができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。

材質スチール、ウレタンフォーム、合板、ポリエステルサイズシングル高さ(mm)マット面まで:約330、ベッド下:約205(電動モーター部分を除く)質量(g)33000種類折りたたみ電動リクライニングベッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×2000×330機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付アズワン品番65-2320-57折りたたみ寸法(mm)約975×300×1090マット厚(mm)約100リクライニング背もたれ70°まで無段階調節最大使用者体重(kg)約90マット寸法(mm)約900×2000×100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483156OTB-FDN
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,200/税込¥4,620
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする