曜日別特売

フレームベッド

フレームベッド - アイリスオーヤマフレームベッド - アイリスオーヤマフレームベッド - アイリスオーヤマフレームベッド - アイリスオーヤマフレームベッド - アイリスオーヤマ

シンプルでスタイリッシュなベーシックタイプのフレームベッドです。ベッドの床面は、通気性がよいメッシュ素材のため、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。荷重がかかる中心部分は、2本のフレームと脚でしっかり体重を支えます。ベッド下には、薄型の収納BOXを活用できます。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)ブラウン高さ(mm)ベッド下:約175質量(g)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)971×2004×208.5適合寸法(mm)【マットレス】最大約970×2000最大使用者体重(kg)約120内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483190FMB-S
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする