曜日別特売

センターフィットマットレス

センターフィットマットレス - アイリスオーヤマセンターフィットマットレス - アイリスオーヤマセンターフィットマットレス - アイリスオーヤマセンターフィットマットレス - アイリスオーヤマセンターフィットマットレス - アイリスオーヤマセンターフィットマットレス - アイリスオーヤマ

沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

サイズシングル質量(g)3600硬さ頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×50目付(g/m2)約140復元率(%)頭部・脚部:97、腰部:97材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483208MAF5-S
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする