曜日別特売

抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん

抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん - アイリスオーヤマ抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん - アイリスオーヤマ抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん - アイリスオーヤマ

【丸洗いOK】抗菌防臭・防ダニ加工が施されている掛け布団です。東レ(株)のダニゲル(TM)中綿を使用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。中綿が中心部に集まるキルト加工を施しているため、中心部からあたたかくなります。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。

ホワイト質量(g)2480機能抗ウィルス・抗菌・防臭・防ダニ目付(g/m2)約115材質(中材)ポリエステル材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
中綿(kg)
ループ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483330FADAK-SD1700×2100セミダブル約1.76か所
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする