曜日別特売

スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き

スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム メッシュパネル付き - アイリスオーヤマ

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。

材質ハンガーパイプ:スチール(メッキ塗装)、パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(g)9000耐荷重(kg)全体35、ハンガーパイプ10、棚板1枚あたり(上)5、(下)10、メッシュパネル1枚あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×385×1545収納の目安ジャケットなどの冬物10着、シャツ・ブラウスなどの夏物18着内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483829PI-B4ブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483838PI-B4ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする