曜日別特売

スタイルハンガー 折りたたみタイプ

スタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガー 折りたたみタイプ - アイリスオーヤマ

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。ワンピースやコートなどの長物と、衣類やバッグ、帽子、ストールなどの小物を掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納可能です。便利なS字フックが2個付いています。簡単に組み立てができます。使用時の推奨開き角度は90度です。

付属品S字フック2個材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、スチール(粉体塗装)、パイプ:スチール(粉体塗装)、脚キャップ:ポリプロピレン質量(g)4290耐荷重(kg)ハンガーパイプ(左)1本あたり1、(右)6、S字フック5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×350×1500収納寸法(mm)約460×50×1500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483908PI-O150ホワイト
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483917PI-O150ブラック
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする