突っ張りワードローブ

突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ突っ張りワードローブ - アイリスオーヤマ

天井と床で突っ張るだけで簡単に取り付けができる突っ張りワードローブです。高さと幅が調整できるのでお部屋に合わせて自由自在に調整可能です。ハンガーパイプは高耐荷重の安心設計です。壁面のデッドスペースを有効活用でき、収納力がアップします。ワードローブや物干し、ランドリーラックなどとしてお使いいただけます。

材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂ばね、ねじ:ステンレス、スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483944TWR2-1350ブラック3820全体60、ハンガーパイプ1本あたり30900~1350×101×2000~2800
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483969TWR3-2630ブラック6420全体120、ハンガーパイプ1本あたり301579~2630×101×2000~2800
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483978TWR3-2630ホワイト6420全体120、ハンガーパイプ1本あたり301579~2630×101×2000~2800
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483960TWR2-1350ホワイト3820全体60、ハンガーパイプ1本あたり30900~1350×101×2000~2800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37483960TWR2-135037483969TWR3-2630TWR2-1350 突っ張りワードローブ アイリスオーヤマ 37483969突っ張りワードローブアイリスオーヤマ1個
8,698
税込9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする