曜日別特売

スライドオープンシェルフ

スライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマスライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマスライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマスライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマスライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマスライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマスライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマスライドオープンシェルフ - アイリスオーヤマ

お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なスライドオープンシェルフです。幅約59.5~107cmまで伸縮できます。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。オープンラックで両面使いができ、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。

材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)27150耐荷重(kg)全体70/本体:天板7、棚板1枚あたり7、底板7/可動部:天板7、ボックス1個あたり7、底板7内寸(mm)【本体】オープンスペース上段:約0~442×263×384、中段:約0~442×263×473、下段:約0~542×263×240【可動部】オープンスペース上段:約0~477×253×192、中段:約0~477×253×262、下段:約0~477×253×274/ボックス上段:約560×237×176、下段:約560×237×195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595~1070×295×1197内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484005SOS-1197ウォールナット
/ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484014SOS-1197ナチュラル
/ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする