機能性にこだわり、シンプルで使いやすいデスクです。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。上部棚は小物が置けます。デスク上をすっきり使用することができます。2口コンセント付きで便利です。コンセント横のスペースも小物収納に便利です。引き出し収納の前板を一枚にすることで、シンプルでスタイリッシュなデザインです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)890寸法(mm)天板奥行き内寸:(2口コンセント部)約402、(背板小部)約485、上部棚:約858×100、上部棚下内寸:約728×83×71質量(kg)19.2高さ(mm)812質量(g)19200奥行(mm)502消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)全体:46、天板:40、上部棚:2、引き出し1個あたり:2天板寸法(mm)約858×500引出し内寸法(mm)1個あたり:約384×317×52開口部(mm)配線開口部:約480×71本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×502×812総耐荷重(kg)46内容量1台