ナイトテーブル扉付き

ナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマナイトテーブル扉付き - アイリスオーヤマ

幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。生活感を隠せる扉付きタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。

材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)180質量(kg)約4.82高さ(mm)509質量(g)4820奥行(mm)296消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1キャスターなし定格周波数(Hz)50/60天板寸法(mm)約180×278内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302棚板数(枚)固定:1、可動:1棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×296×509総耐荷重(kg)全体:約15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484109NTB-180Tブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484118NTB-180Tライトナチュラル
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484127NTB-180Tオフホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする