曜日別特売

リビングテーブル

リビングテーブル - アイリスオーヤマリビングテーブル - アイリスオーヤマリビングテーブル - アイリスオーヤマリビングテーブル - アイリスオーヤマリビングテーブル - アイリスオーヤマリビングテーブル - アイリスオーヤマリビングテーブル - アイリスオーヤマリビングテーブル - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインのリビングテーブルです。場所をとらないサイズ設計です。お部屋を開放的に演出します。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。フラットで使いやすい収納棚付きです。AVボードとしてもお使いいただけます。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)890高さ(mm)380質量(g)11800奥行(mm)385耐荷重(kg)全体25、天板20、棚板5棚板高さ(mm)約160あり材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード棚板寸法(mm)約840×120折り畳み可否不可内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484206LTB-890Wブラック約890×385×380約11.825
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484215LTB-890Wライトナチュラル約890×385×380約11.825
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484224LTB-890Wオフホワイト約890×385×380約11.825
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする