折り畳みセンターテーブル

折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブル - アイリスオーヤマ

組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。天板は斜め加工のエッジを活かしたデザインです。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。天板下が広いので、足を伸ばしてくつろげます。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装)幅(mm)800質量(kg)5.2高さ(mm)340質量(g)5200奥行(mm)400耐荷重(kg)20天板寸法(mm)約800×400天板厚さ(mm)約15折りたたみ寸法(mm)約800×400×80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×340内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484285FCT-800ナチュラル/ホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37484294FCT-800ウォールナット
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする