曜日別特売

スチールフレームセンターテーブル

スチールフレームセンターテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームセンターテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームセンターテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームセンターテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームセンターテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームセンターテーブル - アイリスオーヤマ

天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするセンターテーブルです。天板には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板をフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。コンパクトサイズで、1人暮らしにおすすめです。お客様組み立てとなります。

材質天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)800高さ(mm)400質量(g)5540奥行(mm)400耐荷重(kg)20なし材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)折り畳み可否不可内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484328SFCT-800ナチュラル約800×400×400約5.54約20
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484337SFCT-800ウォールナット約800×400×400約5.54約20
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする