曜日別特売

ランドセルラック

ランドセルラック - アイリスオーヤマランドセルラック - アイリスオーヤマランドセルラック - アイリスオーヤマランドセルラック - アイリスオーヤマランドセルラック - アイリスオーヤマランドセルラック - アイリスオーヤマランドセルラック - アイリスオーヤマランドセルラック - アイリスオーヤマ

学習セットがまとめて片付けられるランドセルラックです。教科書やA4ファイル、文房具、体操着、ランドセルなどを収納できます。文房具、小物の収納に便利な引出し付きです。便利なフックが2個付いています。また子供が成長した後も家族で収納ラックとしても使えるシンプルなデザインです。

付属品フック2個材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)アッシュブラウン/ホワイト質量(g)12100耐荷重(kg)全体37、天板10、固定棚板10、底板10、引出3、フック1個あたり2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×287×763内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484389RRK-460
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする