曜日別特売

ラウンドシェルフ スタンダードタイプ

ラウンドシェルフ スタンダードタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ スタンダードタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ スタンダードタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ スタンダードタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ スタンダードタイプ - アイリスオーヤマ

キッズ収納はもちろん、リビングに置けるデザインのラウンドシェルフです。使いやすいスタンダードタイプです。天板の角に丸みを持たせた安心設計です。インナーボックスはおもちゃなどのざっくり収納に便利です。お片付けの手助けになるシール付きです。背面には配線穴があり、AV機器の収納も可能です。TV台としてもお使いいただけます。A4ファイルや図鑑などの背が高い本も収納できます。

付属品インナーボックス3個材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン寸法(mm)インナーボックス(1個あたり):290×220×131質量(g)15990耐荷重(kg)全体35、天板15、棚板(大)10、棚板(中)6.5、棚板(小)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×355×674内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484398RUS-74Sライトナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484407RUS-74Sエイジングオーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする