曜日別特売

ラウンドシェルフ ワイドタイプ

ラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマラウンドシェルフ ワイドタイプ - アイリスオーヤマ

キッズ収納はもちろん、リビングに置けるデザインのラウンドシェルフです。たっぷり収納できるワイドタイプです。天板の角に丸みを持たせた安心設計です。インナーボックスはおもちゃなどのざっくり収納に便利です。お片付けの手助けになるシール付きです。背面には配線穴があり、AV機器の収納も可能です。TV台としてもお使いいただけます。A4ファイルや図鑑などの背が高い本も収納できます。

付属品インナーボックス4個材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン寸法(mm)インナーボックス(1個あたり):290×220×131質量(g)20060耐荷重(kg)全体40、天板20、棚板(大)10、棚板(小)1枚あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)974×355×674内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484434RUS-97Wライトナチュラル
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484450RUS-97Wエイジングオーク
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする