エアリーマットレス センターフィットタイプ

エアリーマットレス センターフィットタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレス センターフィットタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレス センターフィットタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレス センターフィットタイプ - アイリスオーヤマ

エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。中央部に配置したかためのエアロキューブ(R)が沈みやすい腰部をホールドし、腰への負担を軽減します。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。

付属品収納用ゴムバンド2本目付(g/m2)側生地:約180材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484504MARS-C6Dダブル1350×1980×50約1150×320×280
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37484495MARS-C6SDセミダブル1150×1980×50約950×310×310
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする