エアリーマットレス 5cm厚 ハード

エアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマエアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマエアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマエアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマエアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマエアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマエアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマエアリーマットレス 5cm厚 ハード - アイリスオーヤマ

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484538APMH-Dダブル1350×1980×50
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37484520APMH-Sシングル950×1980×50
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37484529APMH-SDセミダブル1150×1980×50
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする