曜日別特売

MEN’Sエアリーマットレス

MEN’Sエアリーマットレス - アイリスオーヤマMEN’Sエアリーマットレス - アイリスオーヤマMEN’Sエアリーマットレス - アイリスオーヤマMEN’Sエアリーマットレス - アイリスオーヤマMEN’Sエアリーマットレス - アイリスオーヤマMEN’Sエアリーマットレス - アイリスオーヤマMEN’Sエアリーマットレス - アイリスオーヤマ

気になる寝具のにおいを軽減できる消臭ニット生地を採用したマットレスです。かための約5cmのエアロキューブ(R)で身体をしっかり支えます。エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地です。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

サイズシングル質量(g)5200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×60目付(g/m2)ニット生地:約125、メッシュ生地:約160材質(中材)【中材】合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、【中袋】ポリエステル100%材質(側地)表面:レーヨン、中綿:ポリエステル、裏面・側面:ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484547AMEN60-S
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする