エアリーハイブリッドマットレス センターフィット
硬さの違うウレタンと高反発エアロキューブ(R)の2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。沈み込みやすい腰部は硬め、頭部・脚部はやわらかいウレタンで体をしっかり支えます。さらにエアロキューブ(R)で支えることで体圧分散を高め、体の負担を軽くします。表はニット生地、裏はメッシュ生地なので、オールシーズン使用できます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズシングル
質量(g)5800
硬さ【ウレタン】頭部・脚部:98N(ふつう)、腰部:118N(かため
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×90
目付(g/m2)ニット生地:約100、メッシュ生地:約160
材質(中材)上層:ウレタンフォーム(脱膜ウレタン)、下層:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%
材質(側地)(ニット生地・メッシュ生地・中綿)ポリエステル
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |