曜日別特売

エアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ

エアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス 低反発タイプ - アイリスオーヤマ

低反発ウレタンと高反発エアロキューブ(R)の2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。低反発特有の柔らかさをプラスし、高反発エアロキューブ(R)で体を支えるため、体圧分散に優れています。どちらを上にして寝ても体の負担が軽くなります。表はニット生地、裏はメッシュ生地なので、オールシーズン使用できます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

サイズシングル質量(g)5900硬さ【ウレタン】40N(やわらかめ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×80目付(g/m2)ニット生地:約100、メッシュ生地:約160反発度低反発材質(中材)上層:ウレタンフォーム(脱膜ウレタン)、下層:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%材質(側地)(ニット生地・メッシュ生地・中綿)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484565HBT80-S
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする