ピロートップ ポケットコイルマットレス SD

ピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマピロートップ ポケットコイルマットレス SD - アイリスオーヤマ

厚さ23cmのピロートップのポケットコイルマットレスです。低反発ウレタンを含む多層構造のピロートップが、ふんわりと包み込まれるような寝心地を実現しました。線径の異なる2種のコイルを3つのゾーンに区切り配列しています。三つのゾーニングで腰への負担を軽減します。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイトサイズセミダブル質量(g)26200硬さふつう線径(Φmm)スプリング:両端1.8、中央2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1950×230コイル589個厚さ(cm)約23材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン))材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484669PMTS23PN-SD
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする