曜日別特売

脚付きポケットコイルマットレスS

脚付きポケットコイルマットレスS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスS - アイリスオーヤマ

厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。比較的やわらかめの寝心地です。マットレスの側生地は、ニット生地です。抗菌・防臭・防ダ二機能付きでいつでも清潔な状態でお使いいただけます。搬入しやすい圧縮梱包です。マットレス下のフレーム部はすのこ構造のためマットレスの湿気を逃します。着脱テープ付きでズレを防止します。ベッド下の高さは約20cmあり、空間を有効活用できるため収納スペースとして使用できます。お客様組み立てとなります。木製パーツは組み立て番号付きです。

ホワイトサイズシングル質量(g)22500硬さやわらかめ線径(Φmm)スプリング:真ん中1.8、四周一列2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424脚長さ(mm)約200(ベッド下の高さ)コイル465個ベッド寸法(mm)約90×1800×254材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン))材質(側地)ポリエステルマット厚(mm)約170最大使用者体重(kg)約90マット寸法(mm)約950×1950×170内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484696PAM-S
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする