曜日別特売

すのこベッドSD

すのこベッドSD - アイリスオーヤマすのこベッドSD - アイリスオーヤマすのこベッドSD - アイリスオーヤマすのこベッドSD - アイリスオーヤマすのこベッドSD - アイリスオーヤマすのこベッドSD - アイリスオーヤマすのこベッドSD - アイリスオーヤマ

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードの奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、お持ち帰りしやすくなりました。お客様組み立てとなります。

材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)寸法(mm)ヘッドボード:約1200×96×682サイズセミダブル高さ(mm)ベッド下:約191質量(g)35550種類すのこベッド消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)ヘッドボード:約5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2074×682脚長さ(mm)短:約170、長:約200ベッド寸法(mm)約1200×1978×271適合寸法(mm)【マットレス】約1200×1978×170最大使用者体重(kg)約90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484757SNB-SDナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484766SNB-SDブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484775SNB-SDホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする