通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。セミシングルサイズでコンパクト設計のため、お部屋を広く使えます。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。ヘッドボード内寸の奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、持ち帰りや搬入がしやすくなりました。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |