大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)ヘッドボード:約970×122×800サイズシングル高さ(mm)床板まで:約388質量(g)62750種類チェストベッド容量(L)引き出し:約105(1個あたり)消費電力(W)合計1500定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2103×800引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)ベッド寸法(mm)約972×1960適合厚さ(mm)【マットレス】約160収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚最大使用者体重(kg)約100内容量1台