曜日別特売

高反発マットレス

高反発マットレス - アイリスオーヤマ高反発マットレス - アイリスオーヤマ高反発マットレス - アイリスオーヤマ高反発マットレス - アイリスオーヤマ高反発マットレス - アイリスオーヤマ高反発マットレス - アイリスオーヤマ高反発マットレス - アイリスオーヤマ高反発マットレス - アイリスオーヤマ

反発性のある高反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体をしっかり支え体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

サイズダブル質量(g)3770硬さかため(147N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1950×40目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190復元率(%)99反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37485116MAKK4-D
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする