曜日別特売

低反発マットレス

低反発マットレス - アイリスオーヤマ低反発マットレス - アイリスオーヤマ低反発マットレス - アイリスオーヤマ低反発マットレス - アイリスオーヤマ低反発マットレス - アイリスオーヤマ低反発マットレス - アイリスオーヤマ低反発マットレス - アイリスオーヤマ低反発マットレス - アイリスオーヤマ

やわらかく体にフィットする低反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190復元率(%)98反発度低反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
硬さ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37485177MATK4-Dダブルやわらかめ(65N)1370×1950×40
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485159MATK4-Sシングルやわらかめ(65N)970×1950×40
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485168MATK4-SDセミダブルやわらかめ(65N)1170×1950×40
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485204MATK8-Dダブルふつう(85N)1370×1950×80
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485186MATK8-Sシングルふつう(85N)970×1950×80
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485195MATK8-SDセミダブルふつう(85N)1170×1950×80
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする