リバーシブルマットレス

リバーシブルマットレス - アイリスオーヤマリバーシブルマットレス - アイリスオーヤマリバーシブルマットレス - アイリスオーヤマリバーシブルマットレス - アイリスオーヤマリバーシブルマットレス - アイリスオーヤマリバーシブルマットレス - アイリスオーヤマリバーシブルマットレス - アイリスオーヤマリバーシブルマットレス - アイリスオーヤマ

高反発ウレタンフォームと低反発ウレタンフォームの2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。高反発は波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体が沈み込みすぎないようしっかりサポートします。低反発は体にフィットし、体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190復元率(%)99材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
硬さ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37485238MAKT6-Dダブル波形面:かため(125N)、平形面:かため(123N)1370×1950×60
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485220MAKT6-Sシングル波形面:かため(125N)、平形面:かため(123N)970×1950×60
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485229MAKT6-SDセミダブル波形面:かため(125N)、平形面:かため(123N)1170×1950×60
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485265MAKT10-Dダブル波形面:かため(145N)、平形面:かため(157N)1370×1950×100
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485247MAKT10-Sシングル波形面:かため(145N)、平形面:かため(157N)970×1950×100
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485256MAKT10-SDセミダブル波形面:かため(145N)、平形面:かため(157N)1170×1950×100
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする