曜日別特売

TZ型防錆強化シューズケース

TZ型防錆強化シューズケース - TRUSCOTZ型防錆強化シューズケース - TRUSCOTZ型防錆強化シューズケース - TRUSCOTZ型防錆強化シューズケース - TRUSCOTZ型防錆強化シューズケース - TRUSCOTZ型防錆強化シューズケース - TRUSCO

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に適してます。

仕様中棚板取り外し可付属品棚板1枚付ホワイト高さ(mm)1790間口(mm)10501マス有効寸法(間口mm)226RoHS指令(10物質対応)対応なし内容量1台
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37474869TZWS45TL-C1050×380×1790226×350×314
176,040
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474878TZWS46T-C1050×350×1790226×320×258
185,290
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする