アルミ製片面固定移動ボード

アルミ製片面固定移動ボード - TRUSCO

高さ1307mmでボード面が傾斜していますので現場での立ち作業に適してます。
現場での作業工程管理または図面を置いての作業も可能です。
ノックダウン方式でブレない構造ですので組み立てが簡単です。
別注文字入りボードも承ります。

(板面)白種類脚付き・無地枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)ホーロー組立時間10分/2人板面(縦×横)(mm)(板面外寸)627×919/583×883マグネット対応外寸法・高さ(mm)1307外寸法・奥行(mm)510外寸法・間口(mm)947繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(0.21MB)
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37474905FM-32A
56,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする