TRUSCO
オープン書庫(A4タイプ)
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
色
ネオグレー
高さ(mm)
390
タイプ
スチール・オープン
種類
オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
段数
1
設置方法
上置き専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
60
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
60
適合金具
(転倒防止)TK・NTK型
内容量
1台
関連資料:
図面(1.32MB)
取扱説明書:
(0.73MB)
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37474930
NP103
¥
26,490
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
1
お送りできません