曜日別特売

スチール戸引違い書庫

スチール戸引違い書庫 - TRUSCO
付属品棚板4枚ネオグレー高さ(mm)880タイプスチール・引違い種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760段数1設置方法上置き・下置き両用棚板(追加)N-33RoHS指令(10物質対応)対応シリンダ錠均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30適合金具(転倒防止)TK・NTK型内容量1台
関連資料:図面(2.63MB)取扱説明書:(0.73MB)
注意

※下置きとしてご利用の場合は、ベース(303B、304B、305B、306B、FB40-G06、FB40-G06W)をご使用ください。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475316N306D
61,790
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする