スチール製片面昇降式移動ボード

スチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCOスチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCOスチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCOスチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCOスチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCOスチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCOスチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCOスチール製片面昇降式移動ボード - TRUSCO

ご使用の状況に合わせ、板面が上下に400mmストロークします。
座ったままで使用できるので記入時の腰、肩の負担を軽減しました。

表示内容無地材質(表面)スチール(板面)白枠の色シルバー種類脚付き・無地組立時間10分/2人マグネット対応外寸法・高さ(mm)1900繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板面(縦×横)(mm)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475325UDS-9112(板面外寸)910×1210/870×11701210557
139,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475334UDS-9118(板面外寸)910×1810/870×11701810657
174,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする