TRUSCO
フレームレスパーテーションWLPパネル用 キャスターセット
フレームパーテーション用キャスター脚です。
脚の種類
キャスター
適合本体
WLPシリーズ
高さ(mm)
213
タイプ
安定脚(キャスター付)
奥行(mm)
400
間口(mm)
38
内容量
1セット(2個)
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37475535
WPC-2BK
213
38
400
(ロープ)ブラック
¥
13,940
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37475544
WPC-2SV
213
38
400
(ロープ)シルバー
¥
13,940
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。