マグネット金属クリップ

マグネット金属クリップ - TRUSCOマグネット金属クリップ - TRUSCOマグネット金属クリップ - TRUSCOマグネット金属クリップ - TRUSCOマグネット金属クリップ - TRUSCOマグネット金属クリップ - TRUSCO
(1件のレビュー)

強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。
耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。

用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。シルバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
用紙
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475578MC-L27(A4コピー用紙保持)120枚5146
390
299
329(税込)
当日出荷
37475587MC-M25(A4コピー用紙保持)70枚4238
350
269
296(税込)
当日出荷
37475596MC-S20(A4コピー用紙保持)40枚3632
280
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 書類等
製造業

工場内でプラスチック製品が使用できないので金属で探しました。マグネットの強度も紙を挟むだけなので十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする