TRUSCO
ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)
両サイドオープンタイプなので、間仕切として利用しつつ、両側から物を取り出せます。
仕様
連結用ビス付
色
ホワイト
タイプ
両面オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置方法
下置き専用
棚板
(追加)UW-01TS
均等積載量(kg/段)
60
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37475657
UFOBW-7B
棚板1枚
780
120
¥
55,770
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475666
UFOBW-11B
棚板2枚
1110
180
¥
67,040
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。