TRUSCO
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
ガラス引違タイプですので中の様子が見えます。
ラッチ付きタイプですので地震などの振動で扉が勝手に開かないようになっています。
仕様
連結用ビス付
色
ホワイト
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置方法
上置き・下置き両用
棚板
(追加)UFW-01T
鍵
シリンダ錠
均等積載量(kg/段)
60
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37475675
UFJWR-7
棚板1枚
720
120
¥
67,420
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475684
UFJWR-11
棚板2枚
1050
180
¥
75,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。