曜日別特売

ロッカー

ロッカー - TRUSCOロッカー - TRUSCO

一人用の小型ロッカーです。
積み重ねができるように天面ガイド付です。
コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。

仕様上下はめこみ式、左右連結穴付(ビス別売)付属品名札(セルカバー付)ネオグレー高さ(mm)440奥行(mm)400間口(mm)3001マス有効寸法(間口mm)2331マス有効寸法(高さmm)360RoHS指令(10物質対応)対応南京錠式(南京錠別売)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×4401マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)233×358×3601マス有効寸法(奥行mm)358内容量1台
関連資料:図面(1.97MB)取扱説明書:(0.85MB)
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475858SHG1B
25,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする